Scie circulaire à métaux sans fil MHKS 28-A
Scie circulaire sans fil MHKS28-A
Art. N° 57008023
EAN 4053479672687
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Batterie hautes performances légère, sans effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Risques de blessures réduits
Grâce au frein moteur, la lame de scie s'arrête rapidement après l'arrêt de la machine.
Changement simple et rapide de la lame de scie
Blocage de la broche
Bonne prise en main de la machine permettant un travail sans fatigue
Conception compacte et ergonomique avec revêtement souple de la poignée
Offre l'éclairage idéal pour travailler
LED intégrée sur le cache de protection
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 28 V/DC |
Vitesse à vide max. | 3200 tr/min |
Adapté au diamètre de l'alésage | 20 mm |
Diamètre de la lame de scie | 174 mm |
Profondeur de coupe à 90° max. | 61 mm |
Poids de la machine avec batterie | 4,2 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 3 Ah |
CRCLSAWBLDE-MET-TC-AT-174X52X20
CHARGEUR-AL-60-SP
KOFFER VOOR HKS 28-A
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!