Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie alternative pneumatique DST 380

Scie alternative pneumatique DST 380
SCIE ALTERNATIVE AIR DST 380
DST380

Art. N° 0703881

EAN 4024835586658

Prix affichés aux clients après connexion
Scie alternative pneumatique DST 380

Art. N° 0703881
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
Scie de carrosserie robuste pour une grande longévité et des applications difficiles

Protection contre le démarrage involontaire


Levier de sécurité



Agréable à utiliser


Poignée avec revêtement caoutchouc



Convient aux travaux en hauteur


La lame de scie pivote à 180°



Flexibilité d'utilisation


Réglage de la puissance en fonction de l'application



Réglage précis de la profondeur de coupe


Guide réglable

Indication
  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour découper l'aluminium, le plastique, la fibre de verre (max. 4 mm) et la tôle jusqu'à 1,6 mm

Cadence course à vide

9500 tr/min

Consommation d'air

170 L/min

Pression de service

6,3 bar

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Longueur

215 mm

Type de filetage x diamètre nominal en pouce

R 1/4 in

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lames de scie pour DST 380

10 LAMES POUR SCIE ALTERN.PNEUM.14 D

Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
x 1 pcs
Lames de scie pour DST 380

10 LAMES POUR SCIE ALTERN.PNEUM.18 D

Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
x 1 pcs
Lames de scie pour DST 380

10 LAMES POUR SCIE ALTERN.PNEUM.24 D

Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
x 1 pcs
Lames de scie pour DST 380

10 LAMES POUR SCIE ALTERN.PNEUM.32 D

Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Petit lubrificateur à brouillard dhuile pour outils pneumatiques

LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Pour le raccordement direct aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
x 1 pcs
Embout mâle à filetage femelle

NPL-PN-BRS-IT-G1/2IN

Embout mâle à filetage femelle

NPL-PN-BRS-IT-G1/4IN

x 5 pcs
Embout mâle à filetage femelle

NPL-PN-BRS-IT-G3/8IN

x 5 pcs
Embout mâle à filetage mâle

NPL-PN-BRS-ET-G1/2IN

Embout mâle à filetage mâle

MAMELON DE RACCORD EN LAITON

Embout mâle à filetage mâle

NPL-PN-BRS-ET-G3/8IN

Raccord pneumatique pivotant 360° pour outils pneumatiques

RACCORD PIVOTANT 360° 1/4

x 1 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.