Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie à onglet radiale métallique MKS 2400

Scie à onglets métallique MKS 2400
MITRSAW-EL-MET-MKS2400
MKS2400

Art. N° 07013300

EAN 4058794281057

Prix affichés aux clients après connexion
Scie à onglet radiale métallique MKS 2400

Art. N° 07013300
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
Scie circulaire à métaux pour le sciage des tuyaux et profilés en acier, métaux non ferreux, plastiques, matériaux composites et acier inoxydable

Puissance de coupe élevée


Moteur d'une puissance de 2 400 W



Travail sans fatigue


Conception améliorée par une prise en main horizontale



Compatible avec un usage mobile


La scie peut être facilement transportée grâce à la poignée de transport centrale



Fonctionnement aisé, qualité de coupe et durée de vie améliorées


Guide pour lame de scie avec amortisseur de vibrations



Respectueuse de l'environnement et facile à utiliser


Aucun refroidissement nécessaire, pas besoin d'utiliser de lubrifiant Aucun ébavureur manuel nécessaire



Recueille les copeaux (jusqu'à 80 %) pour plus de confort


Equipée d'un collecteur de sciure



Réglage rapide et pratique des coupes à onglets (90-75-60-45°)


Système d'attache rapide



Peut être utilisée sans douleur pour le dos


Support de montage avec butée longitudinale graduée en option (Art. N° 0701 330 001) pour un travail plus confortable

Indication
  • Lame de scie non incluse dans le contenu de la livraison

  • La durée de vie de la lame de scie dépend de la section transversale de la surface de coupe
Dimensions maximales des pièces
90°45°
Circulaire140 mm/125 mm (acier inoxydable)102 mm
carrée125 x 125 mm75 x 100 mm
rectangulaire105 x 155 mm75 x 100 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fonte, l'acier, l'aluminium, le SML, les tuyaux d'eau et de gaz, les tuyaux recouverts de plastique et même l'acier inoxydable

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Vitesse périphérique max.

1450 m/min

Diamètre de la lame de scie max.

355 mm

Adapté au diamètre de l'alésage

25,4 mm

Puissance d'entrée

2400 W

Angle d'onglet max.

45 Degré

Angle d'inclinaison max.

45 Degré

Poids de la machine

23,5 kg

Longueur de câble

2,5 m

Vitesse à vide max.

1450 tr/min

Vibration

1,19 m/s²

Niveau de pression sonore

100 dB

Longueur

510 mm

Largeur

320 mm

Hauteur

450 mm

Scie à onglet radiale métallique MKS 2400 comprenant:
1 x
Plaque courbée pour scie à onglets métallique

TENSIONING PLATE

Quantité: 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans version courte

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-8X100

Description:
8mm
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie circulaire métallique pour scie à onglet radiale

CRCLSAWBLDE-MET-TC-MKS2200-355X60X25,4

Pour une utilisation mobile. Convient pour scie à onglet radiale métal inox MKS 2200/MKS 2400 et machines de coupe à sec.
x 1 pcs
Lame de scie circulaire métallique pour scie à onglet radiale

CRCLSAWBLDE-MET-TC-MKS2200-355X60X25,4

Pour une utilisation mobile. Convient pour scie à onglet radiale métal inox MKS 2200/MKS 2400 et machines de coupe à sec.
x 1 pcs
Lame de scie circulaire métallique pour scie à onglet radiale

LAME CIRC-MKS2200-355/72

Pour une utilisation mobile. Convient pour scie à onglet radiale métal inox MKS 2200/MKS 2400 et machines de coupe à sec.
x 1 pcs
Lame de scie circulaire métallique pour scie à onglet radiale

LAME CIRC-MKS2200-355/90

Pour une utilisation mobile. Convient pour scie à onglet radiale métal inox MKS 2200/MKS 2400 et machines de coupe à sec.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de travail, scie à onglet métal

WRKSTAND-F.MKS2400

x 1 pcs
Dispositif de serrage, scie à onglet métal

CLMPDEV-F.METMITRSAW-MKS2200INOX

Pour le serrage efficace des profilés en U et en C sans utiliser de fixations complexes.
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
Pièces détachées pour ce produit:
Balai à charbon

SP-CARBONBRUSH-SET

For electric sanding files ESF 500-E