Scie à onglet radiale KTS 300-L
Scie à onglet électrique KTS 300-L
SCIE A ONGLETS KTS 300-L
Art. N° 07011760
EAN 4050641349842
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Moteur à charbons très puissant
- Coupe précise avec indicateur d'angle et graduations faciles à lire
- Faisceau laser pour une découpe précise
- Compact et léger avec surface de travail en aluminium
- Démarrage progressif
- Frein moteur qui arrête la lame dans un délai maximum de 10 secondes
- Protection contre le redémarrage accidentel
- Lame réglable à droite ou à gauche de 0 à 45° avec crans de blocage à 0, 15, 22,5, 30 et 45°
- Inclinaison de 90° à 45° vers la gauche, possible avec la rotation vers la droite ou vers la gauche
- Avec orifices d'aspiration de la poussière
- Surface de travail supérieure réglable en hauteur avec butée latérale
- Equipé d'une lame en bois de 48 dents et diamètre 300, poussoir, dispositif de réglage latéral et butée latérale supérieure
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Diamètre de la lame de scie max. | 305 mm |
Adapté au diamètre de l'alésage | 30 mm |
Puissance d'entrée | 1500 W |
Angle d'onglet max. | 45 Degré |
Angle d'inclinaison max. | 45 Degré |
Poids de la machine | 20 kg |
Longueur de câble | 3 m |
Vitesse à vide max. | 3700 tr/min |
Largeur | 640 mm |
Hauteur | 385 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!