Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie à onglet KGS 250-60

Scie à onglet et radiale KGS 250-60

Art. N° 07013430

EAN 4056807515311

Prix affichés aux clients après connexion
Scie à onglet KGS 250-60

Art. N° 07013430
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
Scie à onglet et radiale très compacte et légère avec guide de coupe et moteur puissant de 1 400 watts, avec lame de scie SC à 24 dents, outil de montage et étrier de pièce pour une utilisation mobile.

Convient à une capacité de coupe élevée


Guide de coupe avec traction, paliers lisses et roulements à billes haute qualité



Travail précis et éclairage parfait de la zone de travail


La lampe à LED éclaire la ligne de coupe générée grâce à l'ombre de la lame de scie.



Réglage rapide et facile de l'onglet et de l'inclinaison


Le levier de verrouillage pour les angles standard



Travail précis quel que soit l'angle


Socle fraisé et butée en aluminium moulé sous pression haute qualité et conception de butée optimisée



Environnement de travail plus propre


Extraction optimale de la poussière en trois points



Facile à transporter


  • Fonction de verrouillage sécurisé du système coulissant et de la tête de scie

  • Poignées pratiques qui réduisent de manière significative la taille du support de la pièce
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour bois, MDF et stratifié

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Diamètre de la lame de scie max.

216 mm

Adapté au diamètre de l'alésage

30 mm

Largeur de coupe

250

Profondeur de coupe

60 mm

Puissance d'entrée

1400 W

Angle d'onglet max.

48 Degré

Angle d'inclinaison max.

48 Degré

Sens de rotation pour l'angle d'inclinaison

Gauche

Poids de la machine

11,5 kg

Longueur de câble

2 m

Vitesse à vide min./max.

0-4600 tr/min

Vitesse à vide max.

4600 tr/min

Vibration

2,7 m/s²

Niveau de pression sonore

92 dB

Longueur

355 mm

Largeur

445 mm

Hauteur

425 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie à panneau

LAME-SCIE-CHANTIER-UNI-TOP-216/48NEG/30

Spécialisé dans l'utilisation mobile. Pour sections transversales avec la scie à onglet radiale et la scie à onglet.
x 1 pcs
Lame de scie à panneau

ZAAGBLAD FIJN 216X30MM 60T

Spécialisé dans l'utilisation mobile. Pour sections transversales avec la scie à onglet radiale et la scie à onglet.
x 1 pcs
Lame de scie à panneau

ZAAGBLAD ZEER FIJN 216X30MM 80T

Spécialisé dans l'utilisation mobile. Pour sections transversales avec la scie à onglet radiale et la scie à onglet.