Scie à main japonaise Kataba
Scie japonaise Kataba
SCIE KATABA
Art. N° 0695932152
EAN 4024835593601
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Coupe extrêmement nette et précise
Cette scie coupe uniquement sur la course de retour. La lame de la scie peut donc être considérablement plus fine et plus résistante.
Longue durée de vie
Lames de scie en acier trempé au laser avec dents acérées rectifiées.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la découpe à des longueurs données et les coupes en profondeur. Grâce à sa lame flexible, idéal également pour les travaux à des emplacements difficiles à atteindre.
Longueur utile | 250 mm |
Épaisseur de la lame | 0,4 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!