Schuurschijf Useit Superpad auto
SCHUURSCHIJF-USEIT-P-AUTO-P240-D75MM
Art.-nr. 0581301240
EAN 4046778817187
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schuurschijf met perforaties in het hele oppervlak
- Het schuurstof wordt volledig van het hele oppervlak afgezogen.
- Geen verstopping, hoog schuurvermogen, lange standtijd, gelijkmatig slijpbeeld, hoog afneemvermogen.
Stof- en schaduwvrij werken
Kortere schuurtijd en effectief werken met een schuurprestatie die wel vier keer zo hoog is als die van conventionele geperforeerde schuurmiddelen
Bespaart tijd en geld.
In tegenstelling tot conventionele geperforeerde schuurschijven is het gatenpatroon van de Useit Superpad P voor voertuigen geoptimaliseerd voor het gebruikte materiaal en het gegenereerde stof.
Geen verstopping van de schuurschijf
De Useit® Superpad P voor voertuigen is universeel geschikt voor gebruik met elke steunschijf (ongeacht de gaten) - met of zonder stofafzuiging.
Schuimisolatie
Drukcompensatie
De puntdruk op het oppervlak wordt verminderd door de schuimisolatie.
Het gevaar voor doorschuren van randen, lassen en rondingen wordt tot een minimum beperkt.
De volgende factoren kunnen het schuurresultaat beïnvloeden:
- 1. De staat van de ondergrond (soort plamuur, spuitpatroon, mate van droging).
- 2. De gebruiker (schuurdruk, voortbeweging, schuurtechniek).
- 3. De steunschijf (ontwerp, bijv. vorm en hardheid).
- 4. Het schuurgereedschap (draaisnelheid, aandrijving, slag, afzuiging, enz.).
Datasheets(X)
Vorm | Schijf |
Diameter (Ø) | 75 mm |
Korrel | 240 |
Gatenpatroon | Meerdere perforaties |
Hechtsysteem | Klittenband |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |