Schuurpapierstrip voor auto’s Useit® Superpad
SCHUURPAP.-USEIT-AUTO-P60-115X228MM
Art.-nr. 058131560
EAN 4046778816371
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schuurstrook geperforeerd over het gehele oppervlak
- Het schuurstof wordt volledig van het hele oppervlak weggezogen.
- Geen verstopping, hoog schuurvermogen, lange standtijd, gelijkmatig slijpbeeld, hoog afneemvermogen.
Stof- en schaduwvrije werking
Kortere schuurtijd en effectief werken met schuurprestaties tot vier maal die van conventionele geperforeerde schuurschijven
Tijd- en kostenbesparend.
In tegenstelling tot conventionele geperforeerde schuurschijven, is het gatenpatroon van de Useit Superpad P auto geoptimaliseerd voor het gebruikte materiaal en het gegenereerde stof.
Geen dichtslibben van de schuurschijf
De Useit Superpad P voor voertuigen is universeel geschikt voor gebruik met elke schuurschijf (ongeacht de gaten) - met of zonder stofafvoer.
Schuimisolatie
- Drukverdelend
- De puntdruk op het oppervlak wordt verminderd door de schuimisolatie.
Het gevaar voor doorschuren van randen, lijsten en rondingen is minimaal
De volgende factoren kunnen het schuurresultaat beïnvloeden:
- 1. De staat van de ondergrond (soort plamuur, spuitpatroon, mate van droging).
- 2. De gebruiker (schuurdruk, toevoersnelheid, schuurtechniek).
- 3. De schuurschijf (ontwerp bijv. vorm en hardheid).
- 4. De verwerkingsmachine (toerental, aandrijving, slag, afzuiging, etc.).
Datasheets(X)
![]() | |
Vorm | Strip |
Breedte x lengte | 115 mm x 228 mm |
Gatenpatroon | Meerdere perforaties |
Korrel | P60 |
Hechtsysteem | Klittenband |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |