Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schuurhulzen Normaalkorund (aluminiumoxide)

Weefselschuurhuls normaal korund

Art.-nr. 067290360

EAN 4045727058343

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuurhulzen Normaalkorund (aluminiumoxide)

Art.-nr. 067290360

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor uitzet- en opblaasbare walsen

Sluiting op basis van wikkeltechniek


  • Glad schuren

  • Geen slag door sluiting

Geen bramen op werkstuk


  • Onafhankelijk van looprichting


Robuust X-linnenweefsel


Hoge scheurvastheid



Volkunstharsbinding


Lange standtijd

Opmerking

Max. toerental: 2800 tpm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor schuren van oppervlakken, licht ontbraamwerk en verwijderen van verkleuringen



Te bewerken materialen:


Staal, smeedstaal, temperijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalband, spuitgietzink, non-ferrometaal, Cr-Ni en ander roestvast staal, evenals hout en kunststof.

Diameter x breedte

90 x 100 mm

Maximaal toerental

2800 t/min

Type schuurkorrel

Aluminiumoxide (normale korund)

Materiaal drager

X-linnen

Korrel

60

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spandoorn voor polijstmachine PM 200-E en haakse slijpmachine EWS 14-125 INOX

SPANDOORN-M14-F.PM200E

x 1 st
Expansierol voor textiel-, vlies- en Trizact-schuurhulzen, 100 x 100 mm

EXPANSIEWALS V. SATINEERMACH.

x 1 st
Opblaasbare wals

WALS. OPBLAASBAAR V. SATINEERMACH.

Hardheidsgraden kunnen worden aangepast door oppompen van de wals.