Schutzbrille Milennia
Schutzbrille Millennia
SHTZBRIL-MILLENNIA-GELB
Art.-Nr. 08991082
EAN 4038898076728
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste Fassung mit integrierten Seitenteilen und geraden, schlagfesten Polyamid-Bügeln
- Perfekter Sitz und Tragekomfort
- Optimal verteiltes, geringes Gewicht
- Gerade Bügel, kein Verrutschen, kein Druck hinter den Ohren
Sichtscheiben aus Polycarbonat mit kratzfester Beschichtung
- Eine Scheibenkrümmung von 9 Dioptrien sorgt für erstklassige Sicht und perfekten Schutz.
- Volles und ungehindertes Sichtfeld, auch seitlich
- Filtert 99,9 % der UV-Strahlung
Tragekomfort den ganzen Tag
Beschlagfrei
Datenblätter(X)
Die gelbe HDL-Kontrastscheibe verstärkt die fluoreszierende Wirkung von Lecksuchsystemen mithilfe von Additiven. Die graue TSR-UV-Schutzscheibe kann zum Schutz vor Blendung durch Lichtquellen oder Sonnenlicht getragen werden.
Farbe Schutzscheibe | Gelb |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Produktgewicht (per Stück) | 45,000 g |