Schutzbrille FORNAX®
Schutzbrille FORNAX
SHTZBRIL-FORNAX
Art.-Nr. 0899102240
EAN 4045727365007
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Angenehm leichtes, modernes Design
Scheibenneigung individuell einstellbar
Scheibe aus sehr schlagfestem Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz
Einzigartige Beschichtung
- Außen: extrem kratzfest
- Innen: immer beschlagfrei
Schnelles und einfaches Auswechseln der Scheibe
100 % UV-Schutz bis 400 nm
Datenblätter(X)
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Produktgewicht (per Stück) | 37,000 g |