Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schuine borstel LONGLIFE gegolfd staal met M14 schroefdraad

Taps toelopende borstel LONGLIFE
KGLBORST-WS-LONGLIFE-D100X10MMXM14

Art.-nr. 5465301009

EAN 4065746776370

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuine borstel LONGLIFE gegolfd staal met M14 schroefdraad

Art.-nr. 5465301009
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
De speciale vorm maakt het ideaal voor het bewerken van hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen op staal en gietijzer. Voor middelzware tot zware borstelwerkzaamheden met een langere levensduur.
  • Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst

  • Agressief borstelen-effect met hoge slijtvastheid dankzij de golving op de schuine borstel

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt bramen
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Lasnaden bewerken

  • Verwijdering van kalk, roest, vernis, slakken etc.

  • Verwijdert betonresten van bekisting

  • Voor gebruik op handgestuurde haakse slijpers

Diameter (D)

100 mm

Effectieve breedte (A)

12 mm

Nuttige draadlengte (H)

20 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,35 mm

Uitvoering

Golvend

Materiaal draad

Staal

Agressiviteit

Midden

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

15000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie