Schuine borstel LONGLIFE gegolfd rvs met M14 schroefdraad
Kegelborstel, RVS-draad, LONGLIFE
KGLBORST-WS-LONGLIFE-RVS-D100X10MMXM14
Art.-nr. 5465321000
EAN 4065746776615
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst
- Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij het linksom geknoopte draad op de schuine borstel
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Gebruik een krachtige haakse slijper voor optimale borstelresultaten.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
Datasheets(X)
- Lasnaden bewerken
- Verwijdering van kalk, roest, vernis, slakken etc.
- Verwijdert betonresten van bekisting
![]() | |
Diameter (D) | 100 mm |
Effectieve breedte (A) | 12 mm |
Nuttige draadlengte (H) | 20 mm |
Gereedschapsopname (d) | M14 |
Aderdiameter | 0,3 mm |
Uitvoering | Golvend |
Materiaal draad | RVS |
Agressiviteit | Midden |
Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem) | 4 van 4 punten |
Maximaal toerental | 15000 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |