Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schuine borstel Getordeerd RVS met M14-aansluitschroefdraad

Kegelborstel M14 getordeerd rvs-draad
KGLBORST-WS-RVS-D115MM

Art.-nr. 0714692411

EAN 4038898398981

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuine borstel Getordeerd RVS met M14-aansluitschroefdraad

Art.-nr. 0714692411
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
De speciale vorm maakt het ideaal voor het bewerken van hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen op roestvast staal en aluminium. Voor middelzwaar tot zwaar borstelen.
  • Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst

  • Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij het linksom geknoopte draad op de schuine borstel

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.

  • Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt rand
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Lasnaden bewerken

  • Verwijdering van kalk, roest, vernis, slakken etc.

  • Verwijdert betonresten van bekisting

Diameter (D)

115 mm

Effectieve breedte (A)

12 mm

Nuttige draadlengte (H)

24 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,50 mm

Uitvoering

Gevlochten

Materiaal draad

RVS

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

15000 t/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie