Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schuine borstel Getordeerd RVS HEAVY DUTY met M14 schroefdraad

Kegelborstel RVS-draad HEAVY DUTY
KGLBORST-WS-HEAVYDUTY-RVS-D115X12MM

Art.-nr. 5465321150

EAN 4065746776547

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuine borstel Getordeerd RVS HEAVY DUTY met M14 schroefdraad

Art.-nr. 5465321150
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
De speciale vorm maakt het ideaal voor het bewerken van hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen op RVS en aluminium. Voor zware/agressieve borstelwerkzaamheden.
  • Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst

  • Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij rechtsom en linksom geknoopte draad in de schuine borstel

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Gebruik in combinatie met een krachtige haakse slijper voor optimale resultaten.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt rand
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Lasnaden bewerken

  • Verwijdering van kalk, roest, vernis, slakken etc.

  • Verwijdert betonresten van bekisting

Diameter (D)

115 mm

Effectieve breedte (A)

15 mm

Nuttige draadlengte (H)

24 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,5 mm

Uitvoering

Rechts-links geknoopt

Materiaal draad

RVS A2

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

15000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie