Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schuifmaat Met vaststelschroef

Schuifmaat met vaststelschroef
SCHUIFMAAT-MET-VASTSTELSCHROEF-150MM

Art.-nr. 0715761002
EAN 4065746399449

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Schroefdraadtabel op de achterzijde

  • Roestvast

  • Schaal en noniusverdeling mat verchroomd

  • Geschuurd en geslepen meetoppervlakken

  • Dieptemeetstift op schuifmaat

  • Geleverd in een elegante doos
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte

150 mm

Min./max. meetbereik binnenmaat

0-145 mm

Noniusverdeling in inches

1/128 inch

Noniusverdeling

0,05 mm

Beklengte

40 mm

Materiaal

RVS 1.4034

DIN

0 - Niet van toepassing

Normering

ISO 13385-1

Productgewicht (per stuk)

204.000 g

Min./max. meetbereik lengte

0-150 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie