Schroevenuitdraaiers, lang, set 7-delig
Schroevenuitdraaiers assortiment lang 7-delig
TAPEINDUITDRAAIER-SET-LANG-7DLG
Art.-nr. 0714131200
EAN 4052703272839
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel
3/8" buitenvierkant tot 10 mm
1/2" buitenvierkant bij 12 en 14 mm
Een kraag voorkomt het spreideffect
Ideaal voor diepliggende schroeven
door zijn langere ontwerp
Geweldige tijdbesparing
aangezien uitboren of lassen niet nodig is
Eenvoudig losdraaien van rondgedraaide binnenzeskantbouten en TX-schroeven
dankzij conisch spiraalprofiel
Datasheets(X)
Gaten van <><> 8–14 mm worden vergroot met een millimeter. Selecteer een passende uitdraaier, schroef deze in het geboorde gat en draai vervolgens de schroef of bout uit.
Aantal stuks in assortiment of set | 7 st |
FMINRT-(0714131200)