Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig

Schroevenuitdraaiers kort assortiment 10-delig
TAPEINDUITDRAAIER-SET-KORT-10DLG

Art.-nr. 0714131100

EAN 4052703272792

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig

Art.-nr. 0714131100
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
De probleemoplosser voor rondgedraaide of verroeste inbussleutel- en TX-schroeven. Kan vaak ook worden gebruikt voor soortgelijke aandrijvingen.

Functies


  • Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel

  • Zeskantaandrijving 13 mm voor (dop)sleutels

  • Een kraag voorkomt het uitspreiden

  • Geleverd in een metalen doos met duurzame schuiminlay met klemeffect


Ideaal voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen


dankzij de korte uitvoering



Grote tijdbesparing


aangezien uitboren of lassen niet nodig is



Beperkte uitspreiding


dankzij de kraag

Opmerking

Deze uitdraaiers zijn een oplossing voor verroeste, rondgedraaide of beschadigde moeren of schroefkoppen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwendige en uitwendige toepassing. Inwendige toepassing is ideaal voor het behandelen van binnenzeskant- of TX-schroeven. Externe toepassing is hoofdzakelijk geschikt voor zeskantkoppen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Selecteer een passende uitdraaier en draai deze in de schroef met behulp van een dopsleutel van 13 mm en een ratel. De agressieve conische spiraal van de uitdraaier vreet zich veilig vast in het materiaal van de schroef en maakt het zo mogelijk dat deze wordt uitgedraaid. Ook geschikt om afgebroken bouten en schroeven uit te draaien. Boor de afgebroken bout of schroef voor. Vergroot gaten tot Ø 6 mm met een halve millimeter. Vergroot gaten tot Ø 8–14 mm met een millimeter. Selecteer een passende uitdraaier, schroef deze in het geboorde gat en draai vervolgens de schroef of bout uit.

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Inclusief Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig:
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D3

Omschrijving:
3 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D4

Omschrijving:
4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D5

Omschrijving:
5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D6

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D8

Omschrijving:
8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER 10MM

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D11

Omschrijving:
11 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D12

Omschrijving:
12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D14

Omschrijving:
14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inwendige uitdraaier, zeskant, kort

UITDRAAIER-INWENDIG-KORT-6KT-SW13-D5,5

Omschrijving:
5.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
Schuiminlay voor schroevenuitdraaierset, kort, 10-dlg
1 x
Schuiminlay voor schroevenuitdraaierset, kort, 10-dlg

INLAY-0714131100

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 0 Leeg

KIST-METAAL-130X80X32-GR0

Hoeveelheid: 1 x