Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaierset met laserpunt 5-dlg. PZ/sleuf 5-delig

Set schroevendraaiers PZ/sleuf 5-delig
SCHROEVENDRAAIER-SET-5DLG-PZ/SLEUF

Art.-nr. 06139265

EAN 4045727025826

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaierset met laserpunt 5-dlg. PZ/sleuf 5-delig

Art.-nr. 06139265
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
Leveringsomvang:


  • 1 elk van sleufschroevendraaier met laserpuntprofiel, zeskantkling en sleutelhulp 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150

  • 1 elk van schroevendraaier PH met laserpuntprofiel, zeskantkling en sleutelhulp PZ 1; PZ 2
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor houtwerk.

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Inclusief Schroevendraaierset met laserpunt 5-dlg. PZ/sleuf 5-delig:
1 x
Schroevendraaier met sleuf, laserpunt met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,0X5,5-LASERPUNT

Omschrijving:
1 x 5,5 mm; Bladlengte: 100 mm
Mat verchroomde schacht met laserpunt, extra zeskant en 2C-handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier met sleuf, laserpunt met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,2X6,5-LASERPUNT

Omschrijving:
1,2 x 6,5 mm; Bladlengte: 125 mm
Mat verchroomde schacht met laserpunt, extra zeskant en 2C-handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier met sleuf, laserpunt met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,6X8,0-LASERPUNT

Omschrijving:
1,6 x 8 mm; Bladlengte: 150 mm
Mat verchroomde schacht met laserpunt, extra zeskant en 2C-handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier PZ met laserpunt met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-PZ1X80-LASERPUNT

Omschrijving:
PZ1; Bladlengte: 80 mm
Mat verchroomde schacht met laserpunt, extra zeskant en 2C-handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier PZ met laserpunt met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-PZ2X100-LASERPUNT

Omschrijving:
PZ2; Bladlengte: 100 mm
Mat verchroomde schacht met laserpunt, extra zeskant en 2C-handgreep
Hoeveelheid: 1 x