Schroevendraaierdop
Schroevendraaierdop voor inbusbouten
Art.-nr. 1952000831
EAN 4000896046782
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aandrijving via binnenvierkant 12,5 = 1⁄2"
- Stroef oppervlak, gekarteld
- Schroefkop uit speciaal staal
- DIN 7422
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 40 mm |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Diameter | 25 mm |
Productgewicht (per stuk) | 77,340 g |
Opname | 1/2 inch |