Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier voor zeskantopname

Schroevendraaier voor buitenzeskant
DOPSCHROEVENDRAAIER-BU6KT-SW12X125

Art.-nr. 061343612

EAN 4038898272533

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier voor zeskantopname

Art.-nr. 061343612
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
Ronde, mat verchroomde kling en 2C-handgreep
  • De 2C-handgreep met zijn ergonomische vorm, zachte buitenmateriaal en vlakke zijkanten zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en een stevige grip voor vermoeiingsvrij en efficiënt werken

  • Snelle en eenvoudige identificatie van de juiste schroevendraaier dankzij het aandrijfsymbool en de maat op de handgreep

  • De ronde kling is mat verchroomd voor extra bescherming en een nog betere corrosiebestendigheid

  • Aandrijving conform DIN ISO 691, de norm voor moersleutel- en dopopeningen

  • Dopschroevendraaier conform DIN 3125.

  • De dopsleutel is leverbaar in verschillende sleutelwijdten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

12 mm

Bladlengte (A)

125 mm

Handvatlengte (B)

114 mm

Handvatbreedte (C)

38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie