Schroevendraaier sleuf slank Met ronde schacht
Sleufschroevendraaier met ronde kling smal
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,0X5,5X150
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Van punt tot handvat
- Voor kleinere schroeven en precisiewerk dankzij de slanke schacht en de kleinere maten
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers
- Voldoet aan de normen DIN 5265 en SMS SS 2830
Moeiteloze bediening
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 1,0 x 5,5 mm |
Bladlengte (A) | 150 mm |
Handvatlengte (B) | 96 mm |
Handvatbreedte (C) | 31 mm |