Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier sleuf slank Met ronde schacht

Sleufschroevendraaier met ronde kling smal
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-0,4X2,5X75
ZEBRA

Art.-nr. 0613231725
EAN 4038898274858

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Slanke, mat verchroomde schacht en 2C-handgreep

Van punt tot handvat


  • Voor kleinere schroeven en precisiewerk dankzij de slanke schacht en de kleinere maten

  • Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers

  • Voldoet aan de normen DIN 5265 en SMS SS 2830


Moeiteloze bediening


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,4 x 2,5 mm

Bladlengte (A)

75 mm

Handvatlengte (B)

73 mm

Handvatbreedte (C)

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie