Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier sleuf slagdop met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-2X12X200

Art.-nr. 061332112

EAN 4038898271024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier sleuf slagdop met zeskantschacht

Art.-nr. 061332112
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
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep met slagdop

Krachtig en robuust


  • Grote slagdop op het uiteinde van de handgreep maakt hameren en beitelen mogelijk

  • Extreem robuuste, doorlopende, mat verchroomde zeskantschacht

  • Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers


Krachtige grip


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

2 x 12 mm

Bladlengte (A)

200 mm

Handvatlengte (B)

120 mm

Handvatbreedte (C)

40,5 mm

Sleutelwijdte blad

10 mm

Sleutelhulp

16 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie