Schroevendraaier sleuf slagdop met zeskantschacht
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,6X9X150
Art.-nr. 061332109
EAN 4038898270881
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Krachtig en robuust
- Grote slagdop op het uiteinde van de handgreep maakt hameren en beitelen mogelijk
- Extreem robuuste, doorlopende, mat verchroomde zeskantschacht
- Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers
Krachtige grip
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
![]() | |
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 1,6 x 9 mm |
Bladlengte (A) | 150 mm |
Handvatlengte (B) | 114 mm |
Handvatbreedte (C) | 38 mm |
Sleutelwijdte blad | 8 mm |
Sleutelhulp | 13 mm |