Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier sleuf kort met ronde schacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-STUBBY-1X5,5X25

Art.-nr. 061325105

EAN 4038898275176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier sleuf kort met ronde schacht

Art.-nr. 061325105
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
Korte, mat verchroomde schacht en 2C-handgreep

De feiten in het kort


  • Voor moeilijk bereikbare plekken en nauwe ruimten dankzij de extra korte schacht

  • Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers

  • Voldoet aan de norm DIN 5265


Kwaliteit in uw hand


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

1 x 5,5 mm

Bladlengte (A)

25 mm

Handvatlengte (B)

62 mm

Handvatbreedte (C)

31 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie