Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier sleuf 3C-handgreep met zeskantschacht

Schroevendraaier sleuf zeskantkling met 3C-greep
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-3K-1,2X7,0X125

Art.-nr. 061320007

EAN 4047376188259

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier sleuf 3C-handgreep met zeskantschacht

Art.-nr. 061320007
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
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 3C-handgreep met slagdop

Als er meer kracht nodig is


  • Grote slagdop op het uiteinde van de handgreep maakt hameren en beitelen mogelijk

  • Extreem robuuste, doorlopende, mat verchroomde zeskantschacht

  • Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers


Effectiever, comfortabeler


  • Vermoeiingsvrij werken met de 3C-handgreep met harde kern, zachte kamers en een zacht antislipoppervlak

  • De zachte kamers in de handgreep passen perfect in elke hand, waardoor een veel grotere krachtoverbrenging mogelijk is

  • De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Opmerking

Art.nr. 0613200035 zonder slagdop en extra zeskant.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

1,2 x 7,0 mm

Bladlengte (A)

125 mm

Handvatlengte (B)

106 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Sleutelwijdte blad

6 mm

Sleutelhulp

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie