Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch Met flexibele as

Schroevendraaier, flexibele as 1/4 inch
SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-FLEXAS
ZEBRA

Art.-nr. 06134733
EAN 4038898272601

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ronde, glansverchroomde kling met flexibel deel, voor binnenvierkant

Flexibel


  • Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen of krappe ruimten dankzij de flexibele kling

Betrouwbare greep


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend

  • Snelle draaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het symbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik met 1/4-inch doppen met vierkantopname

Aansluiting

1/4 inch

Bladlengte (A)

150 mm

Handvatlengte (B)

106 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie