Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier met AW-punt

Schroevendraaier, AW-aandrijving, ronde kling
SCHROEVENDRAAIER-AW20X100

Art.-nr. 061343720

EAN 4038898272427

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier met AW-punt

Art.-nr. 061343720
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
De AW-punt zorgt voor een betere klemming in de schroefkop en voorkomt ongewenst wegglijden
  • Verbeterde krachtoverbrenging, langere levensduur en optimale centrering dankzij de AW-punt

  • Hogere corrosiebestendigheid en grotere robuustheid van de ronde schacht dankzij het mat verchroomde materiaal

  • Best mogelijke passing in de schroef dankzij de zwarte punt

  • De kleurcodering geeft onmiddellijk aan welke maat wordt gebruikt

  • De 2C-handgreep, met zijn ergonomische vorm, zachte buitenmateriaal en platte zijkanten, zorgt voor een optimale vermogensoverdracht en vermoeiingsvrij werken

  • Snelle en eenvoudige identificatie van de juiste schroevendraaier dankzij het aandrijfsymbool en de maat op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

AW 20

Bladlengte (A)

100 mm

Handvatlengte (B)

106 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie