Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier TX met ronde schacht

SCHROEVENDRAAIER-TX9X60

Art.-nr. 061343409

EAN 4038898271260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier TX met ronde schacht

Art.-nr. 061343409
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
Mat verchroomde schacht en 2C-handgreep

TX en ronde schacht


  • Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt voor binnen-TX-schroefkoppen


Betrouwbare greep


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX9

Bladlengte (A)

60 mm

Handvatlengte (B)

83 mm

Handvatbreedte (C)

27 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaierset TX 8-delig

SCHROEVENDRAAIER-SET-TX-8DLG