Schroevendraaier TX met ronde schacht
SCHROEVENDRAAIER-TX6X60
Art.-nr. 061343406
EAN 4038898271239
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TX en ronde schacht
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt voor binnen-TX-schroefkoppen
Betrouwbare greep
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | TX6 |
Bladlengte (A) | 60 mm |
Handvatlengte (B) | 73 mm |
Handvatbreedte (C) | 20 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!