Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier TX lang met ronde schacht

Schroevendraaier TX lange uitvoering
SCHROEVENDRAAIER-TX25X250

Art.-nr. 061346425

EAN 4038898279310

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier TX lang met ronde schacht

Art.-nr. 061346425
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
Lange, mat verchroomde schacht en 2C-handgreep

Diepliggende schroeven, geen probleem


  • De lange schroevendraaier is ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen en speciale toepassingen

  • Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt voor binnen-TX-schroefkoppen


Volledige controle


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het TX-symbool en de kopmaat op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Toepassingen zijn onder andere:


  • TX 10 VW dashboard

  • TX 15 BMW portiergreep

  • TX 20 Daimler-Chrysler, A- en C-klasse

  • TX 25 VW Sharan, koplampen

  • TX 30 BMW 7-serie (E 38) voor spatbordschroeven, Audi A4/A6 koplampen demonteren

Aansluiting

TX25

Bladlengte (A)

250 mm

Handvatlengte (B)

106 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaierset TX lange uitvoering

SCHROEVENDRAAIER-SET-TX-5DLG