Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier PZ met zeskantschacht

Schroevendraaier PZ zeskantkling met sleutelhulp
SCHROEVENDRAAIER-PZ2X100

Art.-nr. 06134232

EAN 4038898271581

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier PZ met zeskantschacht

Art.-nr. 06134232
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
Mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep

Geavanceerd ontwerp van boven naar beneden


  • Extreem robuuste, mat verchroomde zeskantschacht

  • Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht

  • Punt afgewerkt conform ISO 8764-PZ voor PZ-schroevendraaiers


Ligt prettig in de hand


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PZ2

Bladlengte (A)

100 mm

Handvatlengte (B)

106 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Sleutelwijdte blad

6 mm

Sleutelhulp

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie