Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier PZ met laserpunt met zeskantschacht

Schroevendraaier PZ zeskantkling laserpunt
SCHROEVENDRAAIER-PZ1X80-LASERPUNT

Art.-nr. 06134261

EAN 4045727025727

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier PZ met laserpunt met zeskantschacht

Art.-nr. 06134261
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
Mat verchroomde schacht met laserpunt, extra zeskant en 2C-handgreep

De punt maakt het verschil


  • Extra stevige, betrouwbare passing in de schroefkop dankzij de lasergesneden schachtpunt met een oppervlak met scherpe randen

  • Minder slip betekent minder schade aan schroeven dankzij de laseroppervlaktestructuur van de schachtpunt

  • Extreem robuuste, mat verchroomde zeskantschacht

  • Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform DIN 5260-PZ en ISO 8764-PZ voor PZ-schroevendraaiers

  • Hoger koppel dankzij de effectieve 2C-greep, de laserschachtpunt en het extra zeskant voor steeksleutels


Meer dan slechts 2 componenten


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PZ1

Bladlengte (A)

80 mm

Handvatlengte (B)

96 mm

Handvatbreedte (C)

31 mm

Sleutelwijdte blad

5 mm

Sleutelhulp

8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie