Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier PZ Met ronde schacht

Schroevendraaier PZ ronde kling
SCHROEVENDRAAIER-PZ2X100
ZEBRA

Art.-nr. 06132332
EAN 4038898275572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Mat verchroomde schacht en 2C-handgreep

Meer dan alleen de norm


  • PZ schroevendraaier met robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform ISO 8764-PZ voor PZ-schroevendraaiers

  • Voldoet aan de norm DIN 5262


Voor optimale hantering


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PZ2

Bladlengte (A)

100 mm

Handvatlengte (B)

106 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie