Schroevendraaier PH met laserpunt met zeskantschacht
Schroevendraaier PH zeskantkling laserpunt
SCHROEVENDRAAIER-PH3X150-LASERPUNT
Art.-nr. 06134253
EAN 4045727025703
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Effectieve punt
- Extra stevige, betrouwbare passing in de schroefkop dankzij de lasergesneden schachtpunt met een oppervlak met scherpe randen
- Minder slip betekent minder schade aan schroeven dankzij de laseroppervlaktestructuur van de schachtpunt
- Extreem robuuste, mat verchroomde zeskantschacht
- Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform de normen DIN 5260-PH en ISO 8764-PH voor PH-schroevendraaiers
- Hoger koppel dankzij de effectieve 2C-greep, de laserschachtpunt en het extra zeskant voor steeksleutels
2C-greep en meer
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | PH3 |
Bladlengte (A) | 150 mm |
Handvatlengte (B) | 114 mm |
Handvatbreedte (C) | 38 mm |
Sleutelwijdte blad | 8 mm |
Sleutelhulp | 13 mm |