Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier PH met houten handgreep

Schroevendraaier PH houten handgreep
SCHROEVENDRAAIER-PH2X100

Art.-nr. 06130422

EAN 4038898521624

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier PH met houten handgreep

Art.-nr. 06130422
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
Doorlopende, hoogglans verchroomde ronde schacht, extra zeskant en houten handgreep met leren dop
  • Ideale krachtoverbrenging met de ergonomisch gevormde beukenhouten handgreep met vingeruitsparingen in professionele Zebra-kwaliteit

  • De handen worden beschermd door de dubbele leren dop aan het uiteinde van de handgreep

  • Robuuste, doorlopende ronde schacht, die hoogglans verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform de normen DIN 5260-PH en ISO 8764-PH voor PH-schroevendraaiers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PH2

Bladlengte (A)

100 mm

Handvatlengte (B)

112 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Sleutelhulp

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie