Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier, 1/4 inch met snelwisselkop en flexibele as

Schroevendraaier 1/4 inch snelspanhouder flexibel
SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-FLEXAS

Art.-nr. 061328021

EAN 4038898275831

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier, 1/4 inch met snelwisselkop en flexibele as

Art.-nr. 061328021
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
Ronde kling met flexibel deel en glansvernikkelde kop

Meer flexibiliteit? Geen probleem


  • Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen of krappe ruimten dankzij de flexibele kling

  • Eenvoudig in gebruik dankzij de snelactiekop voor gemakkelijk en snel wisselen tussen bits

  • Bijzonder duurzaam dankzij glansvernikkelde kop

  • Punt conform DIN 3126-D met bithouder


Voelbare kwaliteit


  • 2C-handgreep voor vermoeiingsvrij werken

  • De handgreep heeft vlakke zijkanten voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik met zeskantbits

Aansluiting

1/4 inch

Bladlengte (A)

177 mm

Handvatlengte (B)

106 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie