Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroeven op strip

SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-MG/WUERTH-3,9X55

Art.-nr. 017933955

EAN 4011231235037

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroeven op strip

Art.-nr. 017933955

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle en eenvoudige bevestiging van gipsplaat aan metalen substructuren tot max. 1 mm

Voor bandschroefvoorzetstuk

Goedgekeurd volgens EN 14566:2008

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

3,9 mm

Lengte (l)

55 mm

Schroefdraadlengte

35 mm

Kopdiameter (dh)

8,5 mm

Interne aandrijving

H2

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), LVL

Toepassingsgebied

Montage van gipsplaten, Droogbouw, Interieurbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Elementbouw

Koptype

Trompetkop

Kerndiameter

2,5 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Dubbele schroefdraad

Vorm van de punt

Punt

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
E 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-V.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Lengtematen, met kleurcode
x 2 st