Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroeven op strip

Staal, gefosfateerd, dubbel schroefdr. H, op band
SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-MG/WUERTH-3,9X25

Art.-nr. 017933925
EAN 4011231235006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle en eenvoudige bevestiging van gipsplaat aan metalen substructuren tot max. 1 mm

Voor bandschroefvoorzetstuk

Goedgekeurd volgens EN 14566:2008

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

3.9 mm

Lengte (l)

25 mm

Schroefdraadlengte

18 mm

Kopdiameter (dh)

8.5 mm

Interne aandrijving

H2

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), LVL

Toepassingsgebied

Montage van gipsplaten, Droogbouw, Interieurbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Elementbouw

Koptype

Trompetkop

Kerndiameter

2.5 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadvorm

Dubbele schroefdraad

Vorm van de punt

Punt

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
E 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-V.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Lengtematen, met kleurcode
x 2 st