Schroeven op strip
Staal, gefosfateerd, dubbel schroefdr. H, op band
SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-MG/WUERTH-3,9X35
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor bandschroefvoorzetstuk
Zorg dat de schroeven lang genoeg zijn wanneer u hangsteunen in houten ondergronden bevestigt. Wanneer u accu-gipsplaatschroevendraaier TBS 18-A of S 50 TB gebruikt, dient u autoschroefdrop S 50 TB-M te gebruiken.
Goedgekeurd volgens EN 14566:2008
Datasheets(X)
- Bevestiging van gipsplaat of houten latten met een bouwhout onderbouw
- Bevestiging van houten basisplaten aan een bouwhout onderbouw
Nominale diameter (d) | 3,9 mm |
Lengte (l) | 35 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Kopdiameter (dh) | 8,5 mm |
Interne aandrijving | PH2 |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Geschikt voor ondergrond | Hout |
Toepassingsgebied | Montage van gipsplaten |
Kerndiameter | 2,5 mm |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Draadvorm | Dubbele draad |
Vorm van de punt | Punt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!