Schroeven, cilinderkop, assortiment
ISO 4762 8.8 staal verzinkt 960-delig sysko
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 960 stuks
- 100 binnenzeskant schroeven M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm
- 100 binnenzeskant schroeven M5 x 16 mm
- 80 binnenzeskant schroeven M5 x 20 mm
- 50 binnenzeskant schroeven M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 binnenzeskant schroeven M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 binnenzeskant schroeven M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 binnenzeskant schroeven M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 binnenzeskant schroeven M8 x 25 / M8 x 30 mm
Datasheets(X)
Normering | ISO 4762 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 960 st |
Productgewicht (per stuk) | 5858.000 g |
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK3-A2K-M4X16
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK3-A2K-M4X20
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK3-A2K-M4X25
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK3-A2K-M4X30
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X16
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X20
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X25
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X30
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X16
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X20
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X25
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X30
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK6-A2K-M8X16
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK6-A2K-M8X20
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK6-A2K-M8X25
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK6-A2K-M8X30