Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefzekering MIDI

Schroefzekering MIDI
SCHROEFZEKERING-MIDI-WIT-80A

Art.-nr. 0731309080
EAN 4024835590662

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststofbehuizing voorkomt vonkverspreiding wanneer de zekering doorbrandt

ISO 8820-5

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

80 A

Identificatiekleur

Wit

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Lengte

41 mm

Breedte

10 mm

Gatdiameter

5.5 mm

Materiaal behuizing

PA

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor schroefzekeringen MIDI

ZEKERINGHOUDER-MIDI

Met verbeterde contactbescherming
x 2 st