Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefzekering MIDI

SCHROEFZEKERING-MIDI-GROEN-40A

Art.-nr. 0731309040

EAN 4024835590471

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefzekering MIDI

Art.-nr. 0731309040
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
Kunststof behuizing voorkomt vonkvorming bij het activeren van de zekering
  • Door de robuuste kunststof behuizing worden vonken voorkomen als de zekering wordt geactiveerd, dit vergroot de veiligheid.

ISO 8820-5

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

40 A

Identificatiekleur

Groen

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Lengte

41 mm

Breedte

10 mm

Gatdiameter

5,5 mm

Materiaal behuizing

PA - polyamide

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor schroefzekeringen MIDI

ZEKERINGHOUDER-MIDI

Met verbeterde contactbescherming