Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefzekering MIDI

Schroefzekering MIDI
SCHROEFZEKERING-MIDI-BLAUW-100A

Art.-nr. 0731309100

EAN 4024835590679

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefzekering MIDI

Art.-nr. 0731309100
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
Kunststofbehuizing voorkomt vonkverspreiding wanneer de zekering doorbrandt

ISO 8820-5

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

100 A

Identificatiekleur

Blauw

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Lengte

41 mm

Breedte

10 mm

Gatdiameter

5,5 mm

Materiaal behuizing

PA - polyamide

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor schroefzekeringen MIDI

ZEKERINGHOUDER-MIDI

Met verbeterde contactbescherming