Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefzekering MEGA

Schroefzekering MEGA
SCHROEFZEKERING-MEGA-WIT-175A

Art.-nr. 0731310175

EAN 4024835591447

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefzekering MEGA

Art.-nr. 0731310175

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststofbehuizing voorkomt vonkverspreiding wanneer de zekering doorbrandt

ISO 8820-5

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

175 A

Identificatiekleur

Wit

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Lengte

68 mm

Breedte

16 mm

Gatdiameter

8,6 mm

Materiaal behuizing

PA - polyamide

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor schroefzekeringen MEGA

ZEKERINGHOUDER-MEGA

Met verbeterde contactbescherming