Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefzekering MEGA

Schroefzekering MEGA
SCHROEFZEKERING-MEGA-ROSE-250A

Art.-nr. 0731310250
EAN 4024835591485

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststofbehuizing voorkomt vonkverspreiding wanneer de zekering doorbrandt

ISO 8820-5

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

250 A

Identificatiekleur

Rooskleurig

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Lengte

68 mm

Breedte

16 mm

Gatdiameter

8.6 mm

Materiaal behuizing

PA

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor schroefzekeringen MEGA

ZEKERINGHOUDER-MEGA

Met verbeterde contactbescherming