Schroefzekering MEGA
SCHROEFZEKERING-MEGA-GEEL-100A
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Door de robuuste kunststof behuizing worden vonken voorkomen als de zekering wordt geactiveerd, dit vergroot de veiligheid.
ISO 8820-5
Datasheets(X)
Maximale stroomsterkte | 100 A |
Identificatiekleur | Geel |
Maximale nominale spanning | 32 V DC |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 tot 125 °C |
Lengte | 68 mm |
Breedte | 16 mm |
Gatdiameter | 8,6 mm |
Materiaal behuizing | PA - polyamide |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Blank |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!