Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefzekering MEGA

SCHROEFZEKERING-MEGA-BLAUW-200A

Art.-nr. 0731310200

EAN 4024835591461

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefzekering MEGA

Art.-nr. 0731310200
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
Kunststof behuizing voorkomt vonkvorming bij het activeren van de zekering
  • Door de robuuste kunststof behuizing worden vonken voorkomen als de zekering wordt geactiveerd, dit vergroot de veiligheid.

ISO 8820-5

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

200 A

Identificatiekleur

Blauw

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Lengte

68 mm

Breedte

16 mm

Gatdiameter

8,6 mm

Materiaal behuizing

PA - polyamide

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor schroefzekeringen MEGA

ZEKERINGHOUDER-MEGA

Met verbeterde contactbescherming