Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefplug GPN 700, metrische draad rood

Schroefplug GPN 700, metrische draad rood
SCRPLG-GPN700-M24X1,5-RED

Art.-nr. 0598703245

EAN 4024835429733

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefplug GPN 700, metrische draad rood

Art.-nr. 0598703245

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For metric thread
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M24

Spoed

1,5 mm

Buitendiameter (d2)

31,5 mm

Hoogte (h1)

18 mm

Plaatsingsdiepte (h2)

10 mm

Overig standaard

GPN 700

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Kleur

Rood

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie